Energizer Max Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 16 St. Energizer Max Alkaline Mignon-Batterien, 12+4 12+4 Auslaufschutz Bis zu 10 Jahre lagerfähig Langanhaltende Energie für Konstant-Stromve...
XCell ER14500 Spezial-Batterie Mignon (AA) Lithium 3.6 V 2600 mAh 1 St. Xcell Lithium Batterie AA 3,6V 2600mAh Hohe und stabile Betriebsspannung Niedrige Selbstentladungsrate Lange Lagerfähigkeit L...
Tadiran SL 761 S ER - AA Rundzelle Lithium-Thionylchlorid Die Lithium-Thionylchlorid Batterie in modernen elektrischen Geräten eingesetzt. Es handelt sich um eine primäre Batterie (nicht aufladba...
Die Camelion Super Heavy Duty Zink-Kohle Batterien liefern ökonomischen Strom für eine große Palette von Geräten wie Taschenlampen, Radios und Fernbedienungen. Ein einzigartiger Aufbau ist extra en...
Energizer Max Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 20 St. Energizer Max Alkaline Mignon-Batterien, 15+5 15+5 Auslaufschutz Bis zu 10 Jahre lagerfähig Langanhaltende Energie für Konstant-Stromve...
Die Procell Intense Power bietet bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Ma...
Ultralife UHE-ER14505-X 3,6V 2400mAhDie neue Lithium Thionylchlorid AA-Zelle von Ultralife. Die Lithium-Thionylchlorid Batterie in modernen elektrischen Geräten eingesetzt. Es handelt sich um eine ...