Mignon/AA Batterie für hohen Stromverbrauch Panasonic - EVOLTA Alkaline (Platinium Award) Panasonic - EVOLTA Die langlebigste AA-Alkali-Batterie der Welt, offiziell ausgezeichnet von GUINNESS WORLD...
Ansmann LR06 Red-Line Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 1 St. Mignon-Batterie ANSMANN-Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Für Geräte des täglich...
Panasonic's Xtreme Power battery is the ideal battery for your personal appliances. The range offers you the following benefits: - New Formula. - Developed to provide reliable and dependable power,...
Lithium 3,6V Einweg Batterie ER14335 ER 14335, Baugröße 2/3 AA Temperaturbereich -55 °C bis +85 °C Technische Daten: System: LiSOCl2 Lithium Einweg-Batterie, Zellengröße: 2/3 AA (Mignon) Spannung: ...
Marken Typ = Energizer Industrial Chemie = Alkali Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = Standard Größe = AA AA-Alkali-Mangan-Batterien Energizer Industrial. Alkali-Mangan-Batterien vom Typ Energizer s...
Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Käl...