Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 150x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 10200 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 125x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 46 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton ...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Pneutec Trennschleifscheibe Produktbeschreibung: 95 249 50x1,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 259 50x2,0x6 Aufspannbolzen 6 mm Ø 95 260 50x1,0x9,5 UT 8753 95 230 75x1,0x10 UT 8756 A / UT 5760 B 95 250 ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 180x3 mm gerade | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 8500 Produktverpackung Karton Sch...