Trennscheibe Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Gerin...
Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen. Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Tre...
Gratarme bis gratfreie Schnittkanten (erspart die Nachbearbeitung) Freihand-Trennscheiben zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl u.a. für dünne Bleche (z.B. Karosserie), Stahlseile, Profile, Rohre...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...
Trennscheiben für Metall "FTM" Ausführung: Mittelharte Ausführung für kühlen, schnellen Schnitt ∙ Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre ...
Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauer...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
HS 500 Hochleistungs-Schleifscheibe Spanabhebende Schleifscheibe mit bis zu 500 % höherer Leistung gegenüber herkömmlichen Schleifscheiben. Selbstschärfe-Effekt durch wärmebehandelte Zirkone. Anw...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Trennscheibe DAYTOOLS, Metall, 180x2,5x22,2 mm, 5 Stück Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Technis...