Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl oder Edelstahl gleichermaßen einzusetzen, und bietet in den Standardbreiten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme. Dafür sorgen eine se...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Trennscheibe DAYTOOLS, Metall, 115x1,0x22,2 mm, 5 Stück Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Technis...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Für das Trennen von Nichteisenmetallen ist eine hohe Schnittigkeit des Werkzeugs Voraussetzung. Dafür hat TYROLIT eine spezielle Rezeptur und Fertigungsmethode entwickelt, um auch auf NE-Metallen k...
Schnittbreite 0,8 mm geeignet für höchstfeste Dünnbleche der neusten Fahrzeuggeneration hohe Flexibilität saubere Schnittflächen, wenig Gratbildung geeignet für Kunststoff, dünne VAund Stahlbleche ...