Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Scheibendurchmesser = 115mm Stärke = 1mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 1 MTI MetalltrennscheibeDie MTI-Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 115 mm und eine Dicke von 1 ...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung, harte Bindung, Klingspor Ausführung: Korund (A46, A60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne eisen-...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Klingspor A 60 TZ Trennscheiben 115 x 1 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 60 TZ Special eignen sich sehr gut zum Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen. Ideal bearbe...
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Easy Work 3 Trennscheib. 115x1x22,2mm - 3 Trennscheiben Inox/Edelstahl 115 x 1,0 x 22,2 mm EN 12413 S/3 Inox Cutting disk set Les 3 disques á tronconner 3 zaagschijven 3 tarcze do ciecia 3 razdjeln...
Trennscheibe Edelstahl 115 mm • 5 Stück • Bohrung Ø 22,23 mm • Extra dünn, Stärke 1,0 mm • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • OSA zertifiziert • Besonders geeignet f...
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...