Doppelnippel mit Außengewinde 1/2" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereic...
Klemmverschraubung T-Stück 42 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
Doppelnippel mit Außengewinde 1/2" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereic...
Doppelnippel MS 1/8-1/4 DN1814Doppelnippel, Serie DN, Druckluft-Verschraubung aus Messing, Außengewinde: R 1/8 - R 1/4, Temperaturbereich: -40 bis +200 °C, Druckbereich (statisch): 0 bis 4,0 MPa,