RESIDEO Strangabsperrvtl. Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe, DN 65, rot, VL .mit Messmöglichkeit für den Vorlauf, Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil und Überwurfmutter aus...
Endkappe für Gardinenstangen Landhaus ø 16 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu v...
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...
T-Stück 28 x 22 x 28 mm reduziert TECTITE Classic # T130R Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN...
RESIDEO Strangabsperrvtl. Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe, DN 80, rot, VL .mit Messmöglichkeit für den Vorlauf, Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil und Überwurfmutter aus...
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...