Doppelnippel 1 1/4" AG, Messing KSB # 00240354 Doppelnippel aus Messing mit Außengewinde. Erforderlich bei einer direkten Verbindung zwischen Pumpe und Rückschlagventil. Anschluß: R 1 1/4" Gewicht:...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße...
OV Doppelnippel Ofix-Oil Messing G 3/8ZollxG 1/4Zoll mit einem Innenkonus · zur Verbindung Schlauch/Brenner bzw. Armatur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 1 ...
Doppelnippel DN, Werkstoff Ms, Messing Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unte...
Klemmverschraubung T-Stück 22 mm für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Geeignet für die ...
Bogen 35 mm I/A 45 Grad TECTITE Classic # T040 Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Gepr...