Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, orange. Frontelement, flach, rund, DM 22. Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front blau, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad ...
Leuchtmelder Harmony XB4F. Front blau, mit einfacher Linse. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad ...
Nennspannung = 24V dc Lampentyp = LED Intensität = 500mcd Chiptyp = Single Chip Länge = 25mm Betrachtungswinkel = 170° Nennstrom = 20mA LED-Telefon-Keilsockel T-2. Die Telefon-Keilsockel-LEDs der S...
Diese blaue Kontrollleuchte Harmony 9001K mit integrierter LED und Kunststoffkuppel wird mit 24VAC/dc geliefert. Er passt in ein 30mm Loch. Diese Einkomponenten-Kontrollleuchte gibt eine klare visu...
Meldeleuchte, gelb, für Befehls- und Meldegeräte 30 mm Serie BACO Typ: T10SA40V Mit Befestigungsmutter und innen gerippter Linse, zur Kombination mit Adapter und LED-Elementen, als 30 mm Leuchtmeld...
Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Lampentyp = LED Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 3mA Länge = 38.5mm 110-V-ac-Versionen sind nicht fü...