ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz. G...
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkei...
Barthelme 58510211 LED-Signalleuchte Rot 24 V DC/AC 58510211 LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen An...
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/G/DW/03C Grün Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 3Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den un...