Signalleuchte, 1.69.010.002/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebaute...
Signalleuchten mit LED Typ CML 192A. Für Einbaudurchmesser 14 mm, mit sehr hellem Licht, tageslichttauglich (Sunlight Visibility); LED-Durchmesser: 10 mm, mit hochglanzverchromtem oder schwarzverch...
Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm mit LED-Technik mit optischer Funktionskontrollanzeige mit integriertem Batteriekasten mit Dämmerungsautomatik ohne Halterung | zur universellen Anbringung an Sicher...
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
TRU COMPONENTS 140385 LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC LED-Signallampe 18 mm Durch die Verwendung von LEDs bietet sie eine lange Lebensdauer und ist robust sowie stoßfest. Technische Daten: 2021 Ener...
Versorgungsspannung = 24 V DC Linsenfarbe = Rot Montageart = Oberflächenmontage Stromart = DC Lichtart = Blitz Serie = CPM Lampen-Typ = LED Dezibel max. = 96dB LED- und Signalleuchte von RS Pro, ro...
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und untersch...