Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Blenden...
Barthelme 58601213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC 58601213 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Barthelme 58602413 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC,24 V/AC 58602413 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom...
Barthelme 58623013 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 58623013 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Barthelme 58630113 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC,24 V/DC,24 V/AC 58630113 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang uni...
Barthelme 58630213 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC,12 V/AC,240 V/AC 58630213 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang universell...