Stahl-Garderobenschrank Classic, mit verkürzter Mitteltrennwand, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosi...
Dieser Schäfer Shop Pure Universalschrank aus solidem Stahl ergänzt Ihr Büro, auch in der Werkstatt oder im Lager, um zusätzlichen Stauraum. Auf 5 Ordnerhöhen verstauen Sie Akten, Werkzeug und sons...
Aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035). 1 verstellbarer Boden, oberes Fach und Aussentür mit unterschiedlicher Schliessung. Masse: H 555 x B 455 x T 175 mm Gewicht: ca. 9 kg
ACURADO Universalschrank, BxT 1200 x 400 mm, lichtgrau / weißaluminium. Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel....
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Aufsatzschrank für Universalschrank Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Stahl mit Einbre...
Stahl-Garderobenschrank Classic, mit verkürzter Mitteltrennwand, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosi...
Für die übersichtliche Lagerung verschiedenster Materialien wie Werkzeug, Kleinteile oder ähnliches. Der Mehrzweckschrank MSI-ST 2409 der Marke Schäfer Shop Select schützt vor Staub und gewährt dab...
ACURADO Universalschrank, BxT 1200 x 400 mm, lichtgrau. Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschl...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Aufsatzschrank für Universalschrank Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Stahl mit Einbre...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Mit dem sauber abgekanteten Universalschrank der Marke Schäfer Shop Select aus Stahl mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung verstauen Sie auch sperrige Güter problemlos. Die 4 Zwischenböden könn...
Aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035), verschliessbar (Zylinderschloss). 2 verstellbare Böden. Masse: H 455 x B 400 x T 110 mm Gewicht: ca. 5,1 kg, ohne Inhalt Grundausstattung nach DIN 13 157 oder ...
ACURADO Universalschrank, BxT 1200 x 400 mm, reinweiß / reinweiß. Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Mulde...