Langzeitfett EP2 100 g Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkal...
Mehrzweckfett NLGI 2 • MEHRZWECKFETT NLGI 2 ist ein hochwertiges Abschmierfett, hell naturfarben • Auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen • Hochwertiges Abschmierfett • Von geschmeid...
Mehrzweckfett, graphitiert Ausführung: Harzfrei, mit Kolloidgraphit. Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift für Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständig von –30 °C bis...
Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g Hochtemperatur- und Mehrzweckfett mit breitem Anwendungsbereich. Einsatztemperatur -25 °C bis +200 °C. Fettart Organo-Bentonit. Produktvorteile...
Technische Daten Fettkartusche DIN 1284 Mehrzweckfett DIN 51 502: K2K-30 NLGI-Klasse 2 Temperaturbereich (°C) von -30 bis +120, für dauergeschmierte Lager von -30 bis +80 Tropfpunkt (°C) >190 Durch...
Beschreibung:Extrem leistungsstarkes Wälz- und Gleitlagerfett. Enthält hochwirksamen Korrosions- und Oxidationsschutz sowie EP-Additive für optimale Schmierung selbst bei extremen Anforderungen und...
FOOD GREASE Mehrzweckfett, NSF H1 10291-AA Dose 1 kg, FOOD GREASE ist das vielseitig einsetzbare Aluminium-Komplexseifenfett fuer die Lebensmitteltechnik. Das helle Mehrzweckfett K2 N-20 ist in der...
Mehrzweckfett 20 ml • Harz- und säurefrei • Ideal für die Dauerschmierungen im Haushalt, am Auto, in der Werkstatt, für Industriemaschinen, Sportgeräte, mechanisches Spielzeug usw. Anwendung Kappe ...
Anwendung: EUROLUB Langzeitfett LZF 2 Blau ist ein blaues, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, als Einheitsfett für Kraftfahrzeuge, ...
CRC MoS2 SUPERLONGTERM GREASE Langzeitfett, 400 ml Kartusche schwarzes Hochdruckfett für hohe mechanische Belastungen, ideal bei Gelenkwellen, Sattelauflegern, Knickverbindungen usw, einsetzbar im ...
Mehrzweckfett, graphitiert Ausführung: Harzfrei, mit Kolloidgraphit. Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift für Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständig von –30 °C bis...
12 KG Mehrzweckfett Spheerol EPLX 200-2, 30 X 0,4 Kg E4 Castrol 12 KG Mehrzweckfett Spheerol EPLX 200-2, 30 X 0,4 Kg E4 Castrol Castrol Spheerol™ EPLX 200-2 Hochleistungs-Mehrzweck-Lithiumkomplexfe...
Beschreibung:Extrem leistungsstarkes Wälzlagerfett, welches speziell für die erschwerten Anforderungen von Nutzfahrzeugen, Baumaschinen sowie land- und forstwirtschaftlich genutzten Maschinen und G...