aus Aluminium · mit Nadelspitz-Mundstück · zum Abschmieren von Kettensägen · mit transparenter Einschraubkartusche aus PE · gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett · für Fette bis NLGI 2 · Absc...
Bio-Mehrzweckfett 250ml - Lithiumverseift - Aus biologisch abbaubaren Pflanzenölen hergestellt - Für die Verlustschmierung in der freien Natur - Gut haftend - Oxydationsbeständig und walkstabil - W...
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen...
18 KG Mehrzweckfett High Temperature Grease, 18 Kg E4 Castrol 18 KG Mehrzweckfett High Temperature Grease, 18 Kg E4 Castrol High Temperature Grease Hochtemperatur-Mehrzweckfett Beschreibung Castrol...
Standard-Fettpatrone (DIN 1284), 400 g Mehrzweckfett G2, für Hand- und Akku-Fettpressen mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett, Konsistenz 2 für Einhandpressen HP4 und Akku-Fettpresse AP4-K VE = 12 St...
Shell Gadus S2 V100 3 400 Gramm Shell Gadus S2 V100 3 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett auf Basis eines innovativen Lithium-Hydroxystearat-Eindickers. Zugesetzte Korrosionsschutz- und Verschleißs...
aus Aluminium · mit Universalmundstück und transparenter Einschraubkartusche aus PE · gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett · für Fette bis NLGI 2 · Abschmierdruck max. 250 bar