| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
MEGGER 1003-132 MESSLEITUNG, STANDARD (2 Angebote) Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 2 Messleitungen, 2 Krokodilklemmen, 2 abnehmbare Prüfspitzen und ein roter Messfühler mit großer Reichweite SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja |
|
ab € 50,07* pro Stück |
| 100% |
|
Megger 1008-022 1008-022 Kabel 1 St. (5 Angebote) Megger 1008-022 1008-022 Kabel Kabelsatz Isolationsprüfgeräte Hochspannungsmessleitungen, für Isolationswiderstandsprüfer 1 St. Kabelsatz Isolationsprüfgeräte Hochspannungsmessleitungen, für Isolat... |
|
ab € 141,71* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationsmessgerät CAT IV 600 V (1 Angebot) Isolationsmessgerät, Typ=1004-731 MIT400/2, Alternative (Alias)=MIT400/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=250 V 500 V 1 kV, Anzeigedisplay=LCD,... |
|
ab € 601,12* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 5.044,19* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 61,39* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationsmessgerät CAT IV 600 V (1 Angebot) Isolationsmessgerät, Typ=1004-739 MIT420/2, Alternative (Alias)=MIT420/2, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=50 V 100 V 250 V 500 V 1 kV, Anzeiged... |
|
ab € 783,89* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 541,10* pro Stück |
| 100% |
|
MEGGER MFT1741 MFT1741 MULTIFUNCTION TESTER (1 Angebot) Produktpalette: MFT1701 Series Isolationswiderstand, max.: 0.999 Gohm Isolationswiderstand, min.: 10 kohm Messwert Wechselspannung, max.: 600 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Messwert Gleichspannung, ... |
|
ab € 1.512,39* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 16,06* pro Stück |
| 100% |
|
Megger 1004-183 Ladegerät 1 St. (3 Angebote) Megger 1004-183 Ladegerät 1 St. 12 V Ladekabel 12 V Ladekabel für MFT-Serie von Megger. Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Megger |
|
ab € 28,48* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 100GOhm, IP54 (1 Angebot) Isolationstester, Typ=1004-741 MIT481/2, Alternative (Alias)=MIT481/2, Isolationswiderstand max.=100 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=500 V, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Red/Bl... |
|
ab € 1.051,00* pro Stück |
| 100% |
|
MEGGER PSI410 PSI410 PHASE ROTATION METER (3 Angebote) Produktpalette: - Außenhöhe: 137 mm Betriebstemperatur, max.: 40 °C Außenbreite: 78 mm Prüffrequenz: - Spannungsmessbereich AC: - Gewicht: 850 g Außentiefe: 31 mm Betriebstemperatur, min.: 5 °C SVH... |
|
ab € 132,30* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 9,80* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 68,24* pro Stück |
| 100% |
|
Isolationstester, 1MOhm ±5 %, IP54 (2 Angebote) Isolationstester, Typ=MIT320-DE, Isolationswiderstand max.=1 MΩ, Isolationswiderstand min.=1 MΩ, Kurzschlussstrom=1.5 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Test Lead Set... |
|
ab € 734,80* pro Stück |
| |
|