| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1870964 Herst.-Nr.: MCMR35V107M8X7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 8 mmProduktpalette: MCMR Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 3.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: - Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 100 µFQualifikation: - Spannung (DC): 35 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 7 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMR35V107M8X7, 1870964, 187-0964 |
| | |
| |