Behälterheber H1-P mit Fußpumpe ergonomisch gestaltetes, fahrbares Hubgerät Mastkonstruktion aus Aluminium (schwarz) Fahrwerk und Plattform aus Stahl in blau (RAL 5015) Rollen aus Vulkollan, Ø 125 ...
Materialheber, mit verstellbarer Kastengabel, mit 4 Lenkrollen. Für verschiedene Kästen. Be- und Entladen in idealer Greifhöhe. Auf Kastenbreite einstellbar. Lastaufnahme wechselbar. Wahlweise mit ...
Behälterheber H2-P mit Fußpumpe ergonomisch gestaltetes, fahrbares Hubgerät Mastkonstruktion aus Aluminium (schwarz) Fahrwerk und Plattform aus Stahl in blau (RAL 5015) Rollen aus Vulkollan, Ø 125 ...
Materialheber, mit verstellbarer Kastengabel, mit Lastrollen. Für verschiedene Kästen. Be- und Entladen in idealer Greifhöhe. Auf Kastenbreite einstellbar. Lastaufnahme wechselbar. Wahlweise mit Bo...
Behälterheber H3-P mit Fußpumpe ergonomisch gestaltetes, fahrbares Hubgerät Mastkonstruktion aus Aluminium (schwarz) Fahrwerk und Plattform aus Stahl in blau (RAL 5015) Rollen aus Vulkollan, Ø 125 ...
Tragfähigkeit 300 kg - Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen - Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 - 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm, 2 Polyamid-Lastrollen,...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 120 kg, Höhe 1932 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheits...
Tragfähigkeit 300 kg - Hubschlittenführung mit Spurkranzrollen - Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 - 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm, 2 Polyamid-Lastrollen,...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 120 kg, Höhe 2182 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheits...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1682 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 1932 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...
Minilift in Stahl, fahrbar, Tragfähigkeit 85 kg, Höhe 2182 mm. Wendige und kräftige Hebegeräte - flexibel für jede mögliche Anwendung. Abnehmbare Plattform serienmäßig. Entsprechen den Sicherheitsn...