Anwendung Fur die Verlegung uber, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fur direkte Einbettung in Schuttel-, Ruttel- oder Sta...
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 20 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 2,5mm² - Aderanzahl: 3 - Farb...
Faber Kabel 20009-100 Mantelleitung NYM-J 3 G 2.50 mm² Grau 100 m Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in...
Faber Kabel 20009-50 Mantelleitung NYM-J 3 G 2.50 mm² Grau 50 m Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in B...
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
Faber Kabel 020166 Mantelleitung NYM-J 3 G 2.50 mm² Grau Meterware Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und i...
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 5 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 2,5mm² - Aderanzahl: 3 - Farbe...