Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen ...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten du...
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mi...
Magnetische Infotaschen 312x225mm, A4, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 10 Farben • extra starke Haftkraft, ...
FRANKEN Dokumentenhalter ECO. Für DIN A4. Zur einfachen und effizienten Übersicht von Aushängen. Haftet auf allen magnetischen Oberflächen. Auf vier Seiten der Rückseite sind 7mm breite Magnetstrei...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten du...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mi...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra stark...
Wandelement mit 5 Sichttafeln tarifold DIN A4 sortiert (in blau, rot, gelb, grün und schwarz). Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches...
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit offener Vorderseite zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und A...
Wandhalter aus Metall für 10 Sichttafeln A4. Mit magnetischer Rückseite für die Anbringunng an Metalloberflächen. • Robuster magnetischer Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Flexible Mo...
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht ein leichtes Einlegen der Dokument...
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 ...
Farbiger Magnetrahmen zum Aushängen betrieblicher Informationen: Für Büro, Lager + Fertigung, ideal auch für TQM-Infotafeln. - Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards, Mas...
Info-Rahmen A4 mit Klebestreifen für sensible Oberflächen wie Tapete etc. Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. • Der ablösbare Info-Rahmen für Informationen im Format A4 für sensible Oberfl...
Schützen wichtige Dokumente und Informationen vor z.B. Schmutz, Beschädigung und Verlust. In fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z.B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, T...
Infotasche magnetisch mit Ausschnitt zum Schreiben 312x225mm, für DIN A4 hoch/quer, 09 grau, VE 1 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltie...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 1 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
magnetoplan Magnetrahmen magnetofix TOPSIGN, A4/A3, grau farbiger Überschriftenrahmen zum Beschriften von Weißwand- tafeln, magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen, für Format A4 quer/A3 ...
Dokumentenhalter in A4 mit drei Magnetstreifen zur Anbringung an metallischen Oberflächen. • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean C...
Informationsrahmen Magneto SOLO. Inforahmen mit magnetischem Rücken. Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang des Rückens ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und biet...
Magnetisches Wandelement DIN A4 mit 5 Sichttafeln A4 sortiert (je 1 x schwarz, rot, gelb, blau und grün). Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Mehrere Wand...
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mi...
Sichttafel DIN A4 im Querformat Höhe x Breite 217 x 305 mm Rahmen in grau Sichttafel aus PVC Zur Wandmontage Rückseite magnetisch Suchbegriffe: Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle,...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Material: PET; Rahmenfarbe: grau; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Info-Rahmen in A4 für Dokumente und Aushänge auf Textiltafeln oder Akustikpaneelen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten dur...
Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen. Die Ma...
Schützen wichtige Dokumente und Informationen vor z.B. Schmutz, Beschädigung und Verlust. In fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z.B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, T...
Notizblatthalter Magnetrahmen Magneto SOLO PRO mit grauem/ silbernem Rand. Inforahmen mit Magnetstreifen auf der Rückseite. Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang der Rückseite...
Magnetisches Wandelement DIN A4 leer. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebene...
Informationsrahmen Magneto. Inforahmen mit Magnetverschluss und vollmagnetischem Rücken. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet pe...
Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen. Die Ma...
Der Dokumentenhalter aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der Aufbewahrung von Arbeitspapieren. Die Hüllen haben eine 4-er Lochung und können in einer Ri...
FRANKEN Dokumentenhalter für Überschriften. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Haftet auf allen magnetischen Oberfläche. Die Überschriften können schnell ausgetauscht werden. Matt, ...
Stabiler Bodenständer mit drehbarer, beidseitig lesbarer Infotafel. Einfacher Blattwechsel von Informationen in A4. • Bodenständer INFO STAND BASIC eignet sich durch die doppelseitige Lesbarkeit so...
FRANKEN Informationsrahmen PRO. Farbiger Aushangrahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Mit vollflächig selbstklebender Rückseite. Haftet auf allen glatten Oberflächen. Rückstandslos wi...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...