Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbs...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 10.000 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösc...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 2.000 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösch...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 5.000 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösch...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 10.000 mm, PUR Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösc...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 2.000 mm, PUR Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösch...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 5.000 mm, PUR Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösch...
Kontaktbestückung: 2NO Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlö...
Kontaktbestückung: 2NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 2.000 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend Be...
Kontaktbestückung: 2NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 5.000 mm, PVC Abmessung: 26,2 mm x 13 mm x 36 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend Be...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, 200 mm, PVC Abmessung: 25 mm x 13 mm x 88 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstv...
Kontaktbestückung: 1NC + 1NO Anschluss: Leitung mit Aderendhülsen, 4 -adrig, 10.000 mm, PVC Abmessung: 25 mm x 13 mm x 88 mm Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlösche...