Geräumiger rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und gedämpften Verschlussdeckeln. Die beiden Pedale ermöglichen einen separaten Zugang zu den Kuns...
Kompakter 2-fach Sammler, aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen zwei Innenbehälter aus ebenfalls verzinkte...
Kompakter 3-fach Sammler, aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgen drei Innenbehälter aus ebenfalls verzinkte...
Wertstoffbehälter mit Schwingdeckel, 30 Liter, Korpus weißaluminium, Kopf grün leichtgängige, nach innen öffnende Schwingdeckel ermöglichen den Einwurf von Wertstoffen bzw. Abfällen ohne Berührung ...
Wertstoffbehälter mit Schwingdeckel, 30 Liter, Korpus weißaluminium, Kopf rot leichtgängige, nach innen öffnende Schwingdeckel ermöglichen den Einwurf von Wertstoffen bzw. Abfällen ohne Berührung d...
Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 3 x 30 l, TRIPLEX, 3 Innenbehälter, mit Fußpedal. Abfalltrennung auf kleiner Stellfläche. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Das Fassungsvermögen i...
CEP Mülltrennsystem "Tower", 30 Liter, 3er Set Körper aus 80% recyceltem Material hergestellt, stapelbar oder nestbar, abnehmbarer Deckel mit farbige Klappe, Maße (1x Eimer): (B)382 x (T)376 x (H)3...
CLEAN STEP - Mülltrennung leicht gemacht Der CLEAN STEP steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Eisen gefertigte Abfallsammler is...
Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 430mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Nein· Höhe (1) 452mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit losem Einsatz Nein· Schlagwort badeimer· Tie...