HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...
Abfallbehälter mit Push-Deckel, Volumen 110 l, BxHxT 390 x 1000 x 390 mm, Aluminium, schwarz. Feuer- und geruchshemmend. Mit Push-Deckel. Mülleimer Carro-Push mit praktischem Push-Deckel.
Abfalltonne Boden nicht brandgeschützt Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 550 mm Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar ...
Abfallbehälter aus Kunststoff mit Abdeckung Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment 25 l Fassungsvermögen Hygienische Benutzung, da der Deckel nicht ...
Volumen: 45 Liter Maße (HxBxT): 640 x 405 x 350 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz inkl. Kunststoff-Rollen | moderner Abfallbehälter für Küche und Bad durch die zwei Rollen ist der Treteimer ei...
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,rot,Kunststoff,120 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusät...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
durch die Räder vereinfachter Transport zur besseren Entleerung lässt sich der Deckel vollständig abnehmen ergonomischer Griff Fassungsvermögen: 75 kg oder 110 Liter Masse: L 530 x B 510 x H 850 mm...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Der Behälter ist feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manu...