Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel schwarz Die kompakte und fahrbare Recycling-Tonne Rubbermaid® unterstützt Sie bei der fachgerechten Trennung von Wertstoffen. Aus beständ...
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die BRUTE®-Behälter von...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, grün. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Mülltonne 110 Liter mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösun...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel blau Die kompakte und fahrbare Recycling-Tonne Rubbermaid® unterstützt Sie bei der fachgerechten Trennung von Wertstoffen. Aus beständige...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, anthrazit. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch ...