Mülltonne für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temp...
Müllbehälter verzinkt, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | TP1748 Müllbehälter HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm Füllmenge 1100 Liter Füllgewicht 450 kg Material Stahlblech Verzinkte Ausführung Wasserablauf mi...
Klemmbügel Für Abfalltonne Länge x Tiefe 700 x 1000 mm Zum Aufdübeln mit Bodenplatte Aus Stahl feuerverzinkt Suchbegriffe: street furniture, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Box, Klemmbügel, Halt...
ohne Deckel Flexible Abfalltrennung und Wertstoffsammlung mit dem Entsorgungssystem Leipzig. Das Baukastensystem von Ökocars ermöglicht ein problemloses umrüsten. Im Handumdrehen können bis zu vier...
Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektri...
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
Abfallbehälter, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 90. Durchmesser: 44 cm. Maße: Höhe: 700 mm