Müllgroßbehälter 120l HDPE blau fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vordere...
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die BRUTE®-Behälter von...
Mülltonne Inhalt 120 l für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Polyethylen in blau Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm Form eckig Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnie...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,blau,Kunststoff,120 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusä...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, blau. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
Fahrbare Großmülltonne, 120 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrie...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, blau. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...