Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
LWL Patchkabel
Bild
Bestellen
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 9/125µm, OS2, 2m (2 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OS2 Singlemode 9/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Gelb mit Testprotokoll beili...
ab € 5,04* pro Stück
ab € 5,15* pro Stück
Good Connections
LW-802LC4
ab € 5,19* pro Stück
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM4, 2m (5 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be...
ab € 5,31* pro Stück
LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC (17 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM4 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSO...
ASSMANN Electronic
DK-2533-02-4
ab € 4,31* pro Stück
LogiLink 2m LC-LC Glasfaserkabel OS2 Gelb (6 Angebote) Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K...
ab € 3,72* pro Stück
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (8 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 4,19* pro Stück
Good Connections
LW-802LC3
ab € 4,45* pro Stück
ab € 7,55* pro Stück
LogiLink LC/SC, 2 m Glasfaserkabel OM4 Pink (4 Angebote) Gewicht: 50g - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 1180...
ab € 3,55* pro Stück
ab € 4,63* pro Stück
Helos 2m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba...
ab € 5,42* pro Stück
LWL Multimode Patchkabel, LC / LC (12 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 2 m Technische Daten: Duplex Kabel LSOH Ste...
ASSMANN Electronic
DK-2533-02
ab € 1,47* pro Stück
Helos 2m OS2 LC/LC Glasfaserkabel Gelb (3 Angebote) 9/125 µm, Singlemode - OS2-Faser für 10 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar) - mit Prüfprotokoll
ab € 3,98* pro Stück
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM3, 2m (2 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM3 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Türkis mit Testprotokoll bei...
ab € 4,20* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LWL Patchkabel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.