Robuster Transmitter zur Messung der Beleuchtungsstärke. Beispielsweise als Eingangsgröße für die Beleuchtungssteuerung. Für Innen- und Außenmontage geeignet. Silizium Photodiode, Messung im photom...
Delta Ohm HD 2021 TBV Luxmeter 2000 - 20000 lx Luxmeter HD 2021 TBV 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Robuster Transmitter zur Messung der B...
Mit der kleinen Lux-Sonde (28 x 56 x 15 mm) überwachen Sie zuverlässig lichtempfindliche Ausstellungsobjekte sowohl im Ausstellungsraum als auch in Vitrinen.Das mitgelieferte Kabel (Kabellänge 0,6 ...
Delta Ohm HD 2021 TCA Luxmeter 2000 - 200000 lx Luxmeter HD 2021 TCA 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Robuster Transmitter zur Messung der ...
Delta Ohm HD 2021 TCV Luxmeter 2000 - 200000 lx Luxmeter HD 2021 TCV 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Robuster Transmitter zur Messung der ...
Deko-Light Flexibler LED Strip, 60 LED/m (SMD 5050), 24V, 650W RGB+3000K 27000lm 120°, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle Farbtemperatur: 3000 K Leuchtmittel im Lieferumfang: ja Umgebungstemperatur: ...