Einfach über den AUX-Anschluss Ihres Smartphone anschließen, APP runterladen und Lichtstärke messen (zur Messung der Beleuchtungsstärke (Lux) und Lichtfarbenerkennung (Kelvin))! - Kompatibel mit iO...
EUROLITE LM-50 Luxmeter 3 wählbare Messbereiche von 0 - 50000 Lux Große 3 ½-stellige LCD-Anzeige; auch bei weniger guten Lichtverhältnissen leicht auslesbar Automatische Nullstellung Messwert-Halte...
Multimetrix LM 76 Luxmeter 0 - 200000 lx LM 76 Luxmeter Abnehmbare Sonde Einfache Bedienung Kompakt Kompensation des spektralen Fehlers Hohe Genauigkeit über eine große Messspanne MAX, HOLD Auswahl...
Delta Ohm HD 2021 TAA Luxmeter 20 - 2000 lx Luxmeter HD 2021 TAA 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Robuster Transmitter zur Messung der Bele...
Mit der kleinen Lux- und UV-Sonde (28 x 56 x 15 mm) überwachen Sie zuverlässig lichtempfindliche Ausstellungsobjekte sowohl im Ausstellungsraum als auch in Vitrinen.Das mitgelieferte Kabel (Kabellä...
Delta Ohm HD 2021 TBA Luxmeter 200 - 20000 lx Luxmeter HD 2021 TBA 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA Ausgang (Je nach Typ) Erhältlich für verschiedenen Messbereiche Robuster Transmitter zur Messung der Be...