ALTRAD Schubkarrenrad gelb Ersatzrad Fort Flex Pro Steel • Passend für alle Altrad-Fort-Schubkarren • Pannensicher, Rad aus Qualitäts-Polyurethanschaum • Robuste Stahlfelge, Silber mit Kugellager u...
Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblechfelge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Block, mit Rollenlager. Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten...
Benötigst Du ein neues Rad für Deine Gartenkarre, holst Du Dir mit diesem Schubkarrenrad ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit roter Stahlf...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit Luftbereifung mit einem Ø von 400 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlag...
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFar...
Luftrad Luftrad mit Kunststofffelge Rollenlager Technische Daten: Raddurchmesser: 260 mm Radbreite: 85 mm Bohrung: 20 mm Nabenlänge: 75 mm Tragkraft: 150 kg - Bohrung: 20 mm Maße 260x85x20 mm Felge...
Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblechfelge, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Reifenprofil Rille, mit Rollenlager. Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten...