Material: Gummi Felge: Stahl, verzinkt Raddurchmesser: 400 mm Radbreite: 100 mm Farbe: schwarz inkl. Achse Ø 17 mm, Kugellager und Befestigungsmaterial | für alle gängigen Schubkarren-Gestelle geei...
Luftrad Luftrad mit Kunststofffelge Gleitlager Technische Daten: Raddurchmesser: 200 mm Radbreite: 50 mm Bohrung: 20 mm Nabenlänge: 58 mm Tragkraft: 75 kg - Bohrung: 20 mm Maße 200x50x20 mm Felge K...
Schwarze Luftreifen auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm. Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge. Auf Anfrage - dive...
Ersatzrad auf Kunststoff-Felge · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz) · 3000 275 815: mit Gleitlager und Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 817: mit Rollenlager und Stollenprofil, Luftdruck 2,5...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit Luftbereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlag...
Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit d...
PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 400 x 100 mm. Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge. Auf Anfrage - div...