Luftrad mit Kunststoff-Felge, Rollenlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 260 mm, Radbreite: 85 mm, Luftbereifung Abmessung: 3.00-4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 75...
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A4 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelg...
Luftrad mit Kunststoff-Felge, Rollenlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Rad-Ø: 400 mm, Radbreite: 100 mm, Luftbereifung Abmessung: 15 3/4x4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge:...
Luftrad mit Kunststoff-Felge, Rollenlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 260 mm, Radbreite: 85 mm, Luftbereifung Abmessung: 3.00-4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 88...
Luftrad mit Kunststoff-Felge, Gleitlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Rad-Ø: 400 mm, Radbreite: 100 mm, Luftbereifung Abmessung: 15 3/4 x 4 Zoll, Achsloch-Ø: 25 mm, Nabenlänge...
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelg...
Luftrad mit Kunststoff-Felge, Gleitlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 75 kg, Rad-Ø: 310 mm, Radbreite: 50 mm, Luftbereifung Abmessung: 12 1/2 x 2 1/4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlän...
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelg...
Luftrad mit Kunststoff-Felge, Gleitlager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Rad-Ø: 400 mm, Radbreite: 100 mm, Luftbereifung Abmessung: 15 3/4 x 4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge...
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge...