Lochplatte zur Werkbankmontage|B750 x T15 x H450 mm|Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 1...
Anbautheke 45° Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1180 x 700 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche Plattenstärke 19 mm Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer Gestell aus...
Lochplatte Anwendung Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken Ausführung • aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Loch...
Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 1200 x 800 mm. Ideal in technischen Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen. Optimale Pflege- und Reinigungsvoraussetzungen. Aus Edelstahl 1.4301. Zur A...
perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x125x90mm verzinkt Produktdetails: mit breiter Grundplatte senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)
Einzelhaken Länge 200 mm, Zubehör zu Lochplattensystem ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz Haken und Halterungen werden eingehängt und mit ...
ESD-Werkzeug-Lochplatte für CANTOLAB, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1200 mm | LZK8276.5007 Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der st...
Anbautheke gerade Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1160 x 700 mm Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche Plattenstärke 19 mm Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer Gestell ...
Edelstahl-Lochwand, für Wandmontage, LxB 800 x 600 mm. Ideal in technischen Räumen mit hohen hygienischen Anforderungen. Optimale Pflege- und Reinigungsvoraussetzungen. Aus Edelstahl 1.4301. Zur An...
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand Einzelfeld Höhe x Breite 1500 x 1000 mm 2 Platten 1 x Lochplatte 1 x Schlitzplatte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau Zubehör...
Einzelhaken Länge 38 mm, Zubehör zu Lochplattensystem ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz Haken und Halterungen werden eingehängt und mit e...
ESD-Werkzeug-Lochplatte für CANTOLAB, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1200 mm | LZK8276.5012 Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der st...