| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Inverto IDLH-QDL410-HMPRO-OPN |
ab € 16,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 98,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,42* pro Stück |
| |
Hama SAT-Anschluss-Set Quad/Quadswitch-LNB (1 Angebot) - optimiertes Innengewinde fur festen Sitz des Steckers - 12-teilliges Anschluss-Set fur Quad LNBs- Innengewinde optimiert Lieferumfang: - 8 hochwertige F-Stecker - 4 Wetterschutztullen fur F-Stecker |
|
ab € 7,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,70* pro Stück |
| |
Quad-LNB, Premium-Line vergoldete F-Terminals (1 Angebot) PREMIUM-Serie mit vergoldeten F-Buchsen und erhöhter Polarisationsentkopplung Empfangseinheit für 4-Teilnehmer SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter die Signale des Low- und High-Bandes sind a... |
|
ab € 37,39* pro Stück |
| |
Edision Octo-Switch LNB Ø40mm 0,1dB (1 Angebot) Edision Octo-Switch LNB für Feed Ø40mm , 9,75/10,6GHz, Ausgangs-Frequenz 950 - 2150 MHz, 0,1dB min. Rauschmaß, 11,5-19V, Anschluss-Wetterschutz Neuer High Performance Universal Octo LNB von Edision... |
|
ab € 29,21* pro Stück |
| |
Speisesystem Univ.-Quattro lgr OC04E (6 Angebote) Speisesystem Univ.-Quattro lgr OC04EDas OC 04 E ist ein Universal Speisesystem welches ueber 4 Anschluesse die Signale der einzelnen Polarisationsebenen bereitstellt. Der Einsatzbereich ist somit f... |
|
ab € 20,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,80* pro Stück |
| |
WISI OC 06 E (6 Angebote) WISI OC 06 E - Satellitenantennen-Umwandler - Quad-LNB |
|
ab € 30,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,96* pro Stück |
| |
|
Simson Power Tools LNC3050 |
ab € 1.627,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 98,11* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics STEVAL-LNBH01 |
ab € 32,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,02* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LNB | | | Der LNB als Bestandteil von Empfangstechnik
Der LNB ist die erste elektronische Baugruppe einer Satelliten-Anlage. Weitere Bezeichnungen dieser Komponente sind Low Noise Block und rauscharmer Signalumsetzer. Die Aufgabe des Bauteils ist es, die vom Satelliten empfangenen Signale so zu ändern, dass es über Koaxialkabel übertragen werden kann. Neben den einfachen Single-LNBs gibt es Modelle zum Anschluss von mehreren Receivern und auch sogenannte Monoblock-LNBs, die es ermöglichen, Signale von unterschiedlichen Satelliten mit nur einer Sat-Anlage zu empfangen.
LNBs zum Empfang von einem Satelliten
Für den Empfang eines Satelliten mit einem Receiver genügt eine Anlage mit einem Single-LNB. Gelegentlich wird dieses LNB auch als Einzel-LNB bezeichnet. Für den Anschluss von zwei Receivern ist ein als Twin- oder Doppel-LNB bezeichnetes Modell notwendig. Meist ist darin bereits ein Multischalter integriert. Beim Quad-LNB, der auch als Quattro-Switch-LNB bezeichnet wird, ist der Multischalter ebenfalls integriert. Er erlaubt den Anschluss von vier Receivern. Bis zu acht Receiver können an ein Octo-LNB mit integriertem Multischalter angeschlossen werden.
Für die Massenversorgung
Mit vier unabhängigen Anschlüssen bietet ein Quattro-LNB die Möglichkeit, das Signal an bis zu einige hundert Satellitenreceiver zu verteilen. Dazu wird dieser mit einem entsprechenden nachgeschalteten Multischalter kombiniert.
Zum Empfang von zwei Satelliten
Mit nur einer Empfangsanlage können Sie das Signal zweier benachbarter Satelliten empfangen. Möglich ist dies durch den Einsatz von Monoblock-LNBs. Die auch als DUO-LNB bezeichnete Baugruppe ist für den Empfang von zwei bestimmten Satelliten eingestellt. Ein Multischalter und mehrere Ausgänge, an die Receiver angeschlossen werden können, sind bei vielen Modellen im LNB integriert.
Speziallösungen
Das Unicable- oder Einkabel-LNB ist ein spezieller LNB, der den Anschluss von mehreren Receivern an ein Kabel ermöglicht. Gängig sind Modelle, die den Anschluss von bis zu 4 Receivern erlauben.
Tipps für die Wahl von LNBs
- Wählen Sie ein LNB mit Reserve bei den Anschlüssen, so müssen Sie den LNB nicht tauschen, wenn Sie später die Anlage um die entsprechende Geräteanzahl erweitern wollen.
- Es gibt für die 4-fach-LNBs unterschiedliche Bezeichnungen. Um Verwechselungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Kauf gründlich prüfen, ob Sie tatsächlich ein Modell mit dem gewünschten Leistungsumfang gewählt haben.
|
|