Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kathrein lnb, televes lnb, technisat lnb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > LNB

  LNB  (464 Angebote unter 27.349.184 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LNB“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LNB"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Goobay
67269
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
Hydraulikheber Einfachwirkender Zylinder m. Sicherungsmutter LNC 100100, 100t, Hub 100mm (1 Angebot) 
Simson Allround Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt. Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller Anwendungen: Heben, Ziehen,...
Simson Power Tools
LNC3050
ab € 1.619,21*
pro Stück
 
 Stück
Hama SAT-Anschluss-Set Quad/Quadswitch-LNB (1 Angebot) 
- optimiertes Innengewinde fur festen Sitz des Steckers - 12-teilliges Anschluss-Set fur Quad LNBs- Innengewinde optimiert Lieferumfang: - 8 hochwertige F-Stecker - 4 Wetterschutztullen fur F-Stecker
Hama
00305147
ab € 7,50*
pro Stück
 
 Stück
Quad-LNB, Premium-Line vergoldete F-Terminals (1 Angebot) 
PREMIUM-Serie mit vergoldeten F-Buchsen und erhöhter Polarisationsentkopplung Empfangseinheit für 4-Teilnehmer SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter die Signale des Low- und High-Bandes sind a...
k.A.
ab € 37,15*
pro Stück
 
 Stück
Universal Quad-Switch LNB ECO 0,1dB (1 Angebot) 
Universal Quad-Switch LNB ECO 0,1dB
S-Impuls
LNBQUAD
ab € 10,75*
pro Stück
 
 Stück
Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws (3 Angebote) 
Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus wsGewinn: 39,2 dBi bei 12,75 GHz, LNB Feedclamp: Metall, Material Halterung: Stahl-Alu Compound, zur Multifeed-Aufrüstung stehen folgende Produkte zur Verfüg...
Kreiling
11112
ab € 99,05*
pro Stück
 
 Stück
Edision Octo-Switch LNB Ø40mm 0,1dB (1 Angebot) 
Edision Octo-Switch LNB für Feed Ø40mm , 9,75/10,6GHz, Ausgangs-Frequenz 950 - 2150 MHz, 0,1dB min. Rauschmaß, 11,5-19V, Anschluss-Wetterschutz Neuer High Performance Universal Octo LNB von Edision...
EDISION
85291095
ab € 29,13*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS LNBH25LSPQR LNB-VERSORG./STEUER.-IC BOOST/I2C QFN-24 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 16 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 125 °C IC-Funktion: LNB-Versorgung &, -Steuerung mit Step-up &, I2C IC-Bauform: QFN Anzahl der Pi...
ST Microelectronics
LNBH25LSPQR
ab € 1,14*
pro Stück
 
 Stück
Speisesystem Univ.-Quattro lgr OC04E (6 Angebote) 
Speisesystem Univ.-Quattro lgr OC04EDas OC 04 E ist ein Universal Speisesystem welches ueber 4 Anschluesse die Signale der einzelnen Polarisationsebenen bereitstellt. Der Einsatzbereich ist somit f...
WISI Communications
76170
ab € 20,59*
pro Stück
 
 Stück
Triax 350070 Montage-Kit (6 Angebote) 
Multifeedhalter für FESAT HQ, Hit FESAT- und FESAT K-Antennen. Multifeedhalter sind als Zubehör für nahezu jede SAT-Antenne erhältlich. Je nach Ausführung dienen die Multifeedhalter dem Empfang von...
Triax
350070
ab € 19,82*
pro Stück
 
 Stück
Inverto HOME Pro IDLH-QDL410-HMPRO-OPN (4 Angebote) 
Inverto HOME Pro IDLH-QDL410-HMPRO-OPN - Satellitenantennen-Umwandler - Satellit - Quad-LNB
Inverto
IDLH-QDL410-HMPRO-OPN
ab € 16,54*
pro Stück
 
 Stück
Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz (7 Angebote) 
Eingangsfrequenz: Low Band: 10.7~11.7, High Band: 11.7~12,75. - Ausgangsfrequenz: Low Band: 950~1950, High Band: 1100~2150. - Ausgangsimpedanz: 75 Ω. - LOF: Low Band: 9.75 GHz, High Band: 10.60 GHz...
Telestar
5930525
ab € 14,07*
pro Stück
 
 Stück
Universal Quattro LNB ECO 0,1dB (1 Angebot) 
Universal Quattro LNB ECO 0,1dB
S-Impuls
LNBQUATTRO
ab € 8,05*
pro Stück
 
 Stück
Edision QL-4 Quattro SE LNB Ø40mm 0,1dB (1 Angebot) 
Quattro LNB EDISION QL-4 QUATTRO SE, zum Anschluss von 1 Satelliten, die Signal Verteilung ist ausschließlich über einen Multischalter geeignet. Der LNB hat unterschiedliche Farben für die Polarisi...
Edision
EDI-QL4SE
ab € 11,79*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STEVAL-LNBH01 EVAL.BOARD, LNB-STROMVERSORGUNG (1 Angebot) 
Produktpalette: - Prozessorhersteller: STMicroelectronics Unterart Anwendung: LNB-Netzteil Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LNBH25LS Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Kit-Anw...
ST Microelectronics
STEVAL-LNBH01
ab € 32,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LNB
^

Der LNB als Bestandteil von Empfangstechnik

Der LNB ist die erste elektronische Baugruppe einer Satelliten-Anlage. Weitere Bezeichnungen dieser Komponente sind Low Noise Block und rauscharmer Signalumsetzer. Die Aufgabe des Bauteils ist es, die vom Satelliten empfangenen Signale so zu ändern, dass es über Koaxialkabel übertragen werden kann. Neben den einfachen Single-LNBs gibt es Modelle zum Anschluss von mehreren Receivern und auch sogenannte Monoblock-LNBs, die es ermöglichen, Signale von unterschiedlichen Satelliten mit nur einer Sat-Anlage zu empfangen.

LNBs zum Empfang von einem Satelliten

Für den Empfang eines Satelliten mit einem Receiver genügt eine Anlage mit einem Single-LNB. Gelegentlich wird dieses LNB auch als Einzel-LNB bezeichnet. Für den Anschluss von zwei Receivern ist ein als Twin- oder Doppel-LNB bezeichnetes Modell notwendig. Meist ist darin bereits ein Multischalter integriert. Beim Quad-LNB, der auch als Quattro-Switch-LNB bezeichnet wird, ist der Multischalter ebenfalls integriert. Er erlaubt den Anschluss von vier Receivern. Bis zu acht Receiver können an ein Octo-LNB mit integriertem Multischalter angeschlossen werden.

Für die Massenversorgung

Mit vier unabhängigen Anschlüssen bietet ein Quattro-LNB die Möglichkeit, das Signal an bis zu einige hundert Satellitenreceiver zu verteilen. Dazu wird dieser mit einem entsprechenden nachgeschalteten Multischalter kombiniert.

Zum Empfang von zwei Satelliten

Mit nur einer Empfangsanlage können Sie das Signal zweier benachbarter Satelliten empfangen. Möglich ist dies durch den Einsatz von Monoblock-LNBs. Die auch als DUO-LNB bezeichnete Baugruppe ist für den Empfang von zwei bestimmten Satelliten eingestellt. Ein Multischalter und mehrere Ausgänge, an die Receiver angeschlossen werden können, sind bei vielen Modellen im LNB integriert.

Speziallösungen

Das Unicable- oder Einkabel-LNB ist ein spezieller LNB, der den Anschluss von mehreren Receivern an ein Kabel ermöglicht. Gängig sind Modelle, die den Anschluss von bis zu 4 Receivern erlauben.

Tipps für die Wahl von LNBs

  • Wählen Sie ein LNB mit Reserve bei den Anschlüssen, so müssen Sie den LNB nicht tauschen, wenn Sie später die Anlage um die entsprechende Geräteanzahl erweitern wollen.
  • Es gibt für die 4-fach-LNBs unterschiedliche Bezeichnungen. Um Verwechselungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Kauf gründlich prüfen, ob Sie tatsächlich ein Modell mit dem gewünschten Leistungsumfang gewählt haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.