Unicable-LNB ACX SCSEinkabel-LNB für bis zu 8 (EN 50494) oder 24 (EN 50607) Teilnehmer, statische SAT-ZF-Umsetzung möglich, Programmierung mit ACX Programmer, UV-beständiges Wetterschutzgehäuse, sp...
Die Multytenne DuoSat kann direkt und ohne komplizierte Multischaltertechnik an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden und empfängt parallel alle digitalen Programme von zwei Satel...
Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Twin LNB widersteht einer Verformung innerh...
Die Multytenne DuoSat kann direkt und ohne komplizierte Multischaltertechnik an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden und empfängt parallel alle digitalen Programme von zwei Satel...
Die Multytenne DuoSat kann direkt und ohne komplizierte Multischaltertechnik an einen digitalen Satellitenreceiver angeschlossen werden und empfängt parallel alle digitalen Programme von zwei Satel...
Wideband-LNB+Opti.Sender 2xSAT Wideband1350NM KLT1550Das Set besteht aus einem WideBand-LNB mit HF-Ausgang, einem optischem Sender und Netzteil. Das LNB empfängt das gesamte Frequenzspektrum eines ...
Empfangssystem zum Aufbau von 2-Teilnehmer-Satellitenanlagen 2 LNBs in einem Gehäuse Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems Für Offset Antennen ab 80 cm Durchmesser...
Unicable-Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen über eine Stammleitung Legacy Ausgang/Ausgänge zum Anschluss von nicht unicable-tauglichen SAT-Receivern Signalverteilung erfolgt übe...
Universal-Quatro-Speisesystem (schaltbar) für Kathrein-Offset- Parabolantennen, Typ CAS .. (60, 75, 90, 120 cm Ø) - Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat...
Die Camping Satelliten Anlagen von TELESTAR beinhalten alles, was man für den mobilen DVB-S Empfang benötigt. Ein 35cm Offsetspiegel mit digitalem Single LNB, diverse Halterungen, ein vorkonfektion...