Halogenfreie Litzen haben deutlich verbesserte Eigenschaften im Brandfall. Die Isoliermaterialen beinhalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase ...
Kabeltronik 160125007-1 Litze LiFY 1 x 2.50 mm² Blau Meterware LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtu...
Flexibler Einzelleiter, 4515042, LAPP Die 4515042 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...
Geschirmter Cat8.1 STP 40G Keystone Jack für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Dieses Keystone-Modul von Intellinet ist konzipiert für zeitsparenden, nahtlosen Einsatz...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 12 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: - Zulassungsspezifikation: C...
Kabeltronik 160125008-1 Litze LiFY 1 x 2.50 mm² Rot Meterware LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtun...
5-teilig, je 10 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, Sortiment mit Litze, SORTIMENT LIYV 0,25 MM² Sortiment mit Litze, 0,25 mm², PVC, Kupfer, verzinnt, 900 V.
Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet i...