Lieferung im Beutel mit 10 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 22CW004, QUADRIOS Das Litzensortiment umfasst zehn flexible Kupferlitzen in einem Beutel. So ist alles übersichtlich und aufgeräumt...
Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet i...
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz...
Flexibler Einzelleiter, 4515042, LAPP Die 4515042 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...
Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Au...
Flexibler Einzelleiter, 4515052, LAPP Die 4515052 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Ge...