Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Tri-Rated Cable Mantelfarbe: Violett Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 19 AWG Zul...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.127mm Drahtdurchmesser: - Zulassung...
Glasseiden-Schaltlitze, 3020781, LAPP Features * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet Anwendungen * Garantiert die Schaltung auch in Bereichen mit extrem hohen Umg...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Tri-Rated Cable Mantelfarbe: Violett Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 18 AWG Zul...
Glasseiden-Schaltlitze, 3020780, LAPP Features * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet Anwendungen * Garantiert die Schaltung auch in Bereichen mit extrem hohen Umg...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.127mm Drahtdurchmesser: - Zulassungssp...
Glasseiden-Schaltlitze, 3016697, LAPP Features * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet Anwendungen * Garantiert die Schaltung auch in Bereichen mit extrem hohen Umg...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Tri-Rated Cable Mantelfarbe: Violett Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm Drahtdurchmesser: 16 AWG Zu...
Glasseiden-Schaltlitze, 3013234, LAPP Features * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet Anwendungen * Garantiert die Schaltung auch in Bereichen mit extrem hohen Umg...