Übersicht
"Litze" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 23,68* pro 25 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 4,0 mm², AWG 12, schwarz, Außen-Ø 4,3 mm (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 4,00/4,3 SW, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 4,0 mm², Außen-Ø 4,3 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
ab € 0,48* pro Meter
ab € 56,08* pro 25 Meter
PVC-Schaltlitze, UL-Style 1007/1569, 0,34 mm², AWG 22, blau, Außen-Ø 1,65 mm (1 Angebot) 610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1007 AWG 22 BLAU, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1007/1569, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: C...
k.A.
UL STYLE 1007 AWG 22 BLAU
ab € 142,3313* pro 610 Meter
ab € 30,08* pro 25 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, grün/gelb, Außen-Ø 4,9 m (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 6,00/4,8 GN/GE, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Außen-Ø 4,9 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
k.A.
H07V-K 6,00/4,8 GN/GE
ab € 0,81* pro Meter
PVC-Schaltlitze, verdrillt, 2-LiY, 0,25 mm², rot/schwarz, Außen-Ø 2,7 mm (1 Angebot) Schaltlitze LI-YY 2x0,25 mm², verdrillt, rot und schwarz Leiter: Cu Litze 14 x 0,15 Leiterdurchmesser: 0,65 mm Ø Leiternennquerschnitt: 0,25mm² Isolierung: PVC 80°C,Shore 94+/-3,Öl-Beständig, nac...
k.A.
LI-YY 2X0,25 ROT/SCHWARZ
ab € 43,47* pro 100 Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, schwarz, Außen-Ø 4,9 mm (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 6,00/4,8 SW, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Außen-Ø 4,9 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
ab € 0,81* pro Meter
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 1,5 mm², blau, Außen-Ø 3,4 mm (1 Angebot) Schaltlitze, 4724063, LAPP Das 4724063 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschine...
ab € 0,27* pro Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, weiß, Außen-Ø 4,9 mm (1 Angebot) Litzendraht, H07V-K 6,00/4,8 WS, N.A. PVC Schaltlitzen H07V-K nach VDE 0281, Leiterquerschnitt: 6,0 mm², Außen-Ø 4,9 mm, Leitermaterial: Kupfer, blank. Nennspannung U0/U: 450/750 V.
ab € 0,81* pro Meter
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 4,0 mm², blau, Außen-Ø 4,8 mm (1 Angebot) Schaltlitze, 4724073, LAPP Das 4724073 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschine...
ab € 0,65* pro Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,5 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,8 mm (1 Angebot) Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen Typ LiYv. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation, Betriebsspannung entsprechend VDE 0812 Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 1,8 mm.
ab € 18,19* pro Packung
ab € 0,30886* pro Meter
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, ÖLFLEX WIRE MS 2.1, 1,5 mm², AWG 16, braun, Außen (11 Angebote) Schaltlitze, hochflexibel, 4160403, LAPP KABEL Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten * Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis Anwendungen * Werkseitige...
ab € 0,30847* pro Meter
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, A (4 Angebote) Silikon-Einzelader, 23701, HELUKABEL Spezielle Einzelader für den Einsatz im Hoch- und Tieftemperaturbereich. Diese wird hauptsächlich in der stahlerzeugenden Industrie, in der Luftfahrtindustrie s...
ab € 0,64* pro Meter
Weitere Informationen zum Thema Litze
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.