LAPP 4510922 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren ...
Litzendraht, 572662019, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 20 AWG Zulassu...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm Zulassu...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 20 AWG Zulassun...
LAPP 4160102 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsa...
LAPP 4160214 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Dunkelblau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den...
LAPP 4160244 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Weiß,Blau 100 m Einzelader Multi-Standard SC 2.1 Feindrähtig Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den ...