Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Lithium  bei Mercateo online kaufen (427 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
Varta
071790
€ 7,47*
1 Angebot
100%
Varta
071788
€ 7,47*
1 Angebot
100%
Goeke
V6016
ab € 0,58*
20 Angebote
100%
TESA Technology
01960007
€ 11,52*
1 Angebot
100%
Wero-Medical
250275
€ 6,90*
1 Angebot
100%
ABB
2CDG330020R0011
€ 17,50*
1 Angebot
100%
Sanyo
2CR-1-3N(6V)
€ 7,59*
1 Angebot
100%
Ansmann
2CR5
€ 5,34*
1 Angebot
100%
HP
FA764AA
ab € 28,89*
6 Angebote
100%
Ansmann
5020012
ab € 1,55*
7 Angebote
100%
Ansmann
5020022
ab € 1,97*
7 Angebote
100%
Varta
65129
€ 1,78*
1 Angebot
100%
Duracell
5000394020306 PK 1
€ 8,99*
1 Angebot
100%
Goeke
V6025
ab € 0,58*
20 Angebote
100%
Ansmann
2CRP2
€ 6,85*
1 Angebot
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Lithium-Batterien - unscheinbare Kraftpakete

Lithium-Batterien haben eine hohe Energiedichte und ermöglichen damit eine kompakte Bauform. Sie werden mit einer Zellenspannung von 2,8 - 3,6 Volt hergestellt. Durch Reihenschaltung mehrerer Zellen sind höhere Batteriespannungen erzielbar. Ein großer Vorteil der Lithium-Batterien ist die geringe Selbst-Entladung. Daher werden bei vielen Anwendungen, die eine kompakte, leistungsfähige und dauerhafte Spannungsversorgung benötigen, Lithium-Batterien eingesetzt. Typische Beispiele sind Knopfzellen für Uhren, Taschenrechner, als Backup-Batterie und Rundzellen für Fotokamera.

Batterie vs. Akkus

Die Unterscheidung zwischen nicht wiederaufladbaren Batterien (Primärbatterie) und den wiederaufladbaren Akkus (Sekundärbatterie) ist umgangssprachlich nicht immer gegeben. Oft werden Akkus auch als Batterien bezeichnet und somit im Umkehrschluss Primärbatterien irrtümlich auch als wiederaufladbar angenommen. Aber gerade bei Lithium-Batterien ist der Versuch des Aufladens von Primärzellen gefährlich, da diese in Flammen aufgehen oder sogar explodieren können. Bevor Sie also vermeintliche Lithium-Akkus aufladen, vergewissern Sie sich, dass diese wirklich wiederaufladbar sind bzw. den Aufdruck "rechargeable" haben. Achten Sie außerdem darauf, dass das Ladegerät für den jeweiligen Akkutyp geeignet ist. Mehr noch als bei anderen Batterietypen gilt für Lithiumbatterien:

  • nicht öffnen,
  • von Feuer und Wasser fernhalten
  • Primärbatterien nicht aufladen
  • polrichtig einsetzen

Bauformen

Knopfzellen

Für Taschenrechner, Uhren und andere kleine elektronische Helfer gibt es Lithium Knopfzellen mit unterschiedlichen Baugrößen und Kapazitäten. Die Betriebsdauer dieser Zellen erreicht je nach Gerät und Nutzungshäufigkeit durchaus mehrere Jahre. Es sind im Wesentlichen zwei Knopfzellen-Systeme verbreitet:

  • Kennzeichnung BR - Lithium/Poly-Kohlenstoffmonofluorid (Li-CFx) mit 3,0 Volt
  • Kennzeichnung CR – Lithium/Mangandioxid (Li-MnO2) mit 2,8 Volt

Knopfzellen sind nicht wiederaufladbare Primärbatterien!

Rundzellen

Für Fotoapparate, medizinische Geräte und andere Spezialanwendungen gibt es eine Vielzahl verschiedener Bauformen von Lithium Batterien mit unterschiedlichen Spannungen und Kapazitäten. Diese sollten nur durch Elemente gleichen Typs entsprechend der Typbezeichnung oder einer Vergleichsliste ausgetauscht werden. Jeder Hersteller benutzt eigene Bezeichnungen für die genormten Batterietypen, die jedoch oft der Bezeichnung des IEC - dem internationalen Normungsgremium der Elektrotechnik - ähnelt. Typisches Beispiel eines solchen Batterietyps ist die Fotozelle C123A, deren Abmaße und Spannung vom IEC festgelegt wurden. Diese Zelle wird von vielen Herstellern angeboten und meist ist die Zahlenfolge 123 in der Herstellerbezeichnung enthalten. Daten zur Fotozelle CR123A

  • IEC-Name CR17345,CR123A
  • Größe 16,5 x 34,2 mm, Gewicht 16 g
  • Spannung 3 Volt, Kapazität 1300 mAh

Auch die Standardbauform Mignon (AA) mit 1,5 Volt Zellenspannung ist als Lithiumbatterie verfügbar. Diese bringt alle Vorteile einer Lithiumbatterie mit:

  • Temperaturbereich von –40°C bis +60°C
  • geringes Gewicht
  • lange Lagerfähigkeit ohne Kapazitätsverlust
  • hohe Energieausbeute

Lithium-Ion

Bei Lithium Ion Akku handelt es sich um wiederaufladbare Sekundärbatterien. Diese nichtmetallische Lithiumbatterie hat eine etwas geringere Energiedichte als die metallischen Lithiumbatterien. Mit einer eingebauten Schutzschaltung gegen Überladung und extremen Temperaturen sind Lithium-Ion-Batterien jedoch für sicheres Laden und Entladen gerüstet. Eingesetzt werden diese hochwertigen Akkus zum Beispiel als Notebook-Akku, in Handys und MP3-Playern und zunehmend in hochwertigen kabellosen Werkzeugen. Wichtig ist gerade bei Lithium-Ion-Akkus, diese nur mit den zugelassenen Ladegerät zu laden und nur in der vorgegebenen Art zu betreiben. Die Lithium-Ion-Akkus sind daher in vielen herstellerspezifischen Bauformen verbreitet, die untereinander inkompatibel sind. Ein Vorteil dieser Vielfalt ist, dass die Akkus meist nur in den dafür bestimmten Geräten und Ladeschaltungen einsetzbar sind. Lithium-Ion-Akkus sollten möglichst halbgeladen und trocken bei 15°C gelagert werden. Sie verlieren dann nur wenig Kapazität und altern nicht so schnell.

Lithium-Polymer

Die Lithium-Polymer-Technologie ist eine Weiterentwicklung des Lithium-Ion-Akkus und erreicht ein noch besseres Verhältnis zwischen Kapazität einerseits und Abmaßen und Gewicht andererseits. Wie die Lithium-Ion-Akkus sind Lithium Ionen Akkus elektrisch und thermisch empfindlich, so dass sie nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise benutzt werden dürfen. Durch eine integrierte Schutzschaltung wird die Zerstörung durch Überladen oder Überhitzen im Betrieb verhindert. Wie die Lithium-Ion-Akkus werden die Lithium-Polymer-Akkus gerätespezifisch produziert und sind in ihrer Bauart nicht genormt.

Entsorgung von verbrauchten Batterien

Verbrauchte Batterien sollten keinesfalls im Hausmüll landen. Es gibt viele Annahmestellen und Möglichkeiten, diese kostenlos der sachgerechten Entsorgung und Wiederverwertung zuzuführen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Alkali, Mangan und Silberoxid aus unserer Kategorie Batterie.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.