Unsere umweltschonenden Musterfaltenbeutel aus 100 % Papier sind, aufgrund der Seitenfalten und des Blockbodens, perfekt für den Versand voluminöserer Waren geeignet und bieten dadurch die leichtge...
Dokumententaschen, umweltfreundlich • Aus 100 % Papier, weiß • Recycelbar • Mit chlorfrei gebleichtem Pergaminpapier für den durchsichtigen Bereich • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Kleber ohne ...
Dokumententaschen Format C5, "Lieferschein/Rechnung" Diese Dokumententasche für Begleitpapiere ist selbstklebend und dadurch schnell am Versandstück angebracht. Die transparente Folie der Liefertas...
Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Hier zusätzlich in KLEEN™-Ausführung, ...
Dokumententaschen aus Papier, Transparent, VE 1000 Stk, LxB 330 x 262 mm. Klimaneutral. Zur Anbringung auf Paketen und Paletten zur Sicherung von Dokumenten. Mit leimfreiem Streifen auf der Rücksei...
Begleitpapiertasche Aufdruck blanco Format DIN A6 Innen Länge x Breite 115 x 165 mm Aus 60 µm starkem PE-Folie In transparent Rückseite selbstklebend Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produ...
9900068970, Dokumententasche Standard Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung. , Standardqualität für den Versand , Anwendungshinweis: Versandtaschen einlegen, aufk...
Dokumententaschen Format C5, ohne Druck Diese Dokumententasche für Begleitpapiere ist selbstklebend und dadurch schnell am Versandstück angebracht. Die transparente Folie der Liefertasche lässt Sie...
Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 240 x 117 +22 mm (Außenmaß) DIN lang / Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Farbe: Transparent Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: ...
Dokumententaschen Classic, VE 1000 Stk, LxB 175 x 140 mm. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Besonders günstige Dokumententaschen aus dem Spendekar...
Begleitpapiertasche Aufdruck blanco Format DIN A6 Innen Länge x Breite 130 x 165 mm Aus 60 µm starkem PE-Folie In transparent Rückseite selbstklebend Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produ...
Unsere umweltschonenden Musterfaltenbeutel aus 100 % Papier sind, aufgrund der Seitenfalten und des Blockbodens, perfekt für den Versand voluminöserer Waren geeignet und bieten dadurch die leichtge...