100 % recyclingfähige Lieferscheintasche aus FSC®-zertifiziertem weissem Kraftpapier. Mit Haftklebung und Perforation. Fenster aus biologisch abbaubarer Maisfolie. Druck: Lieferschein-Rechnung mehr...
Dokumententasche "Dokumente inliegend" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck...
Begleitpapiertasche Aufdruck "Documents enclosed" Format DIN A5 Innen Länge x Breite 165 x 225 mm Aus 70 µm starkem Polyethylen In transparent Rückseite selbstklebend Suchbegriffe: Versandkennzeich...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen Material: LDPE-Folie 50...
Dokumententasche, mit FSC®-Zertifizierung, VE 1000 Stk, für DIN C6, mit Aufdruck ''Lieferschein''. Umweltfreundlich - zu min. 60 % aus gebrauchten Verpackungen. Aus Recyclingfolie (post consumer), ...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, ohne Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C6, Außenmaße: 175 x 130mm, ...
Diese Lieferscheintaschen sind bestens geeignet für den Versand von relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen. Darüber hinaus schützen sie die auf der Postsendung angebrachten...
Heben Sie sich vom Rest ab! Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Le...
ENVIRO Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN C5 ohne Aufdruck Begleitpapier-Dokumententaschen Eigenschaften: • Selbstklebende Dokumententaschen • Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutra...
Für gut sichtbare Anbringung auf dem Versandgut, die einfachste Art, Papiere beizulegen, ob es Lieferscheine, Rechnungen, Garantieurkunden oder Mitteilungen zu aktuellen Angeboten sind.
Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä. Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc. Besonders starker Kleb...
CAB CHEMICAL Selbstklebende Begleitpapiertasche DIN lg Lieferschein Begleitpapier-Dokumententaschen Eigenschaften: • Selbstklebende Dokumententaschen • Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder n...