Begleitpapiertasche / Dokumententasche transparent DIN C6 im Karton ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) können die B...
Recycling-Dokumententaschen, Aufdruck Lieferschein, VE 1000 Stk, LxB 175 x 117 mm. Mit FSC®-Zertifizierung. Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Beglei...
Heben Sie sich vom Rest ab! Die farbenfrohen, selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantier...
Dokumententaschen DIN lang, 240 x 110 + 25 mm, transparent, haftklebend, 1000 Stück Diese Dokumententaschen eignen sich ideal für ein platziertes Verpacken-mit sicherer Haftung-von Garantiescheinen...
Begleitpapiertasche transparent DIN Lang in Spenderbox ohne Aufdruck Mit einer Begleitpapiertasche aus Polyethylen mit Anklebeverschluss und Kleberückseite (selbstklebend) können die Begleitpapiere...
Recycling-Dokumententaschen, ohne Aufdruck, VE 250 Stk, LxB 240 x 185 mm. Klebstoff eingespart durch Rahmen- statt Vollbeleimung. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger ...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, kein Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C5, Außenmaße: 240 x 175mm, ...
Die selbstklebenden Dokumententaschen mit Standard-Aufdruck sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub...
Begleitpapiertasche / Dokumententasche "LIEFERSCHEIN-RECHNUNG" DIN C5 in Celloverpackung mit rot/schwarzem Aufdruck "LIEFERSCHEIN-RECHNUNG", Sichtfenster, mehrsprachig Mit einer Begleitpapiertasche...
WIHE-toppies - selbstklebende Begleitpapiertaschen transparent, vollflächig beleimt, aus Pergamin, kein Aufdruck sowie „100% Paper“ und „Climate neutral Packaging“, DIN C5, Außenmaße: 240 x 175mm, ...
Die selbstklebenden Lieferscheintaschen mit Standard-Aufdruck sind besonders stabil und der ideale Schutz Ihrer Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor...