SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
SG4 Typ 4-Sicherheits-Lichtvorhänge zur Bereichssicherung sowie zum Finger- und Handschutz sind ideal für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit, eine einfache Installation und Konfiguration sowie K...
Lichtvorhang 1670mmÜber.-feldhöhe SLPP14-1670P88Personenschutzart PLe nach ISO 13849-1, Kategorie 4 nach EN 945-1, Typ 4 (IEC 61496-1,-2), SIL 3 nach IEC 61508, Flaches Gehause ohne Blindzone, Eins...
Reihe = Orion3 Baugruppentyp = Passives Teil Sicherheitstyp = 4 SIL IEC 61508 = 3 PL EN ISO 13849-1 = e Anzahl der Strahlen = 4 Schützhöhe = 1200mm Erfassungsabstand min. = 0.5m Erfassungsabstand m...
Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4E - Typ 2 - Hand. XUSL Typ 2, Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m, Schutzfeldhöhe 760 mm, Strahlabstand 30 mm. PLc/Kategorie 2, Lieferung von Sender und Em...