Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewahrleisten eine zuverlassige Erkennung unabhangig von Oberflache, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu kons...
Reflexionslichtschranke BOS 18KW-PA-1QC-S4-CUnsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Refle...
Lichttaster BOS 23K-PA-RH10-S4Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedene...
Lichttaster 400mm OT 18 FK 400 N3Lichttaster Funktionsprinzip: Lichttaster Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Tastweite: 400 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 100...
Energetische Lichttaster sind ideal fur die Erkennung von Kontrastunterschieden. Sie erkennen Objekte abhangig von Oberflache, Farbe und Material.Sie sind kostengunstig, einfach zu montieren und au...
Die S8-Reihe bietet allerhöchste Leistung in einem kompakten Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse IP69K, darunter auch einzigartige patentierte Modelle zur Erkennung transparenter Objekte. Entwickel...
Sensor optoelek. BOS 21M-PA-LR10-S4Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Gro...
Lichttaster BOS 23K-PU-RH10-S4Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedene...
Lichttaster 400mm OT 31 K 400 N3-3Lichttaster Funktionsprinzip: Lichttaster Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 630 nm Tastweite: 400 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 100 mA,...
Unsere Reflexionslichtschranke ist durch gro?zugige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerat plus Reflektor. Gro?e Reflektoren gewahrleisten hohe R...