Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lichtschranke

  Lichtschranke bei Mercateo online kaufen (5.707 Angebote unter 24.559.604 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lichtschranke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
1019251-WS/WE34-V240 EINWEG-LICHTSCHRANKE (6 Angebote) 
Einweg-Lichtschranke WS/WE34-V240, PNP/NPN umschaltbar, Klemmenanschluss-, raum, Test, Alarm, Zeitstufe, Herstellernr.: 1019251
Sick
1019251
ab € 206,91*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-L25 PM-L25 L-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1S (7 Angebote) 
Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibra...
Panasonic
PM-L25
ab € 12,26*
pro Stück
 
 Stück
Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK3C.T3/4T-M8 (4 Angebote) 
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m Lichtquelle: LED, rot Versorg...
Leuze electronic
50133644
ab € 129,95*
pro Stück
 
 Stück
1019258-WS/WE34-R240 EINWEG-LICHTSCHRANKE (7 Angebote) 
Einweg-Lichtschranke WS/WE34-R240, Relais 1xu, H/D umschaltbar, Klemmenanschlussraum, Zeitstufe, Herstellernr.: 1019258
Sick
1019258
ab € 206,38*
pro Stück
 
 Stück
Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRKL 25B/66.1-S12 (5 Angebote) 
Grenzreichweite: 0,05 ... 15 m Lichtquelle: Laser, rot Schutzklasse: 2 Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 2 St. Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP...
Leuze electronic
50104231
ab € 140,51*
pro Stück
 
 Stück
6027335-L40S-33MA2A LICHTSCHRANKE (1 Angebot) 
L4000 Sender L40S-33MA2A, Metallgehaeuse, axiale Optik, RW 60m, M30x1,5, M12 Stecker, 4-pol., gewinkelt, Herstellernr.: 6027335
Sick
6027335
ab € 225,30*
pro Stück
 
 Stück
Homematic IP HmIP-SWDO Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß (14 Angebote) 
Erkennt das Öffnen und Schließen von Fenstern und ermöglicht automatisches Absenken der Heizung - Sorgt während des Lüftens für ein Absenken der Raumtemperatur z. B. in Verbindung mit dem Homematic...
Homematic IP
140733A0
ab € 23,63*
pro Stück
 
 Stück
Omron Optischer Sensor, Einweg-Lichtschranke (Gabel), Messbereich 5 mm, NPN Ausgang (6 Angebote) 
Sensor Art = Gabel Betriebsart = Einweg-Lichtschranke (Gabel) Erfassungsbereich = 5 mm Ausgangstyp = NPN Anschluss = Stecker Gleichspannung max. = 24V Lichtquelle = Infrarot Schutzart = IP50 Strom ...
Omron
EE-SX672
ab € 10,47*
pro Stück
 
 Stück
Lichtschranke XUM0APSAM8 (12 Angebote) 
Lichtschranke XUM0APSAM8Einweg-Lichtschranke, Sn 0..10 m, S oder Ö, M8-Steckverbinder
TE Sensors
XUM0APSAM8
ab € 57,66*
pro Stück
 
 Stück
Stapelschneider, IDEAL 4860, 230 V, 50 HZ, mit Lichtschranke (3 Angebote) 
Stabpelschneider, IDEAL 4860, 230 V, 50 HZ, mit Lichtschranke
IDEAL
48603111
ab € 5.736,38*
pro Stück
 
 Stück
Infrarot Lichtschranke Ecoline (8 Angebote) 
ProduktbeschreibungEinfach installierbare Infrarot-Lichtschranke Ecoline für Innen und Außen! Diese Lichtschranke überwacht einen Bereich von bis zu 20m. Intelligenter Sabotageschutz von Sender und...
ABUS
LS1020
ab € 30,98*
pro Stück
 
 Stück
190527 - Einweg-Lichtschranke GD18-S/GV18-S/73/120 (5 Angebote) 
Betriebsreichweite: 0 ... 12 m Lichtart: rot, Wechsellicht Signalausgang: 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend Anschluss: Kunststoffstecker M1...
Pepperl+Fuchs
190527
ab € 58,90*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
MK120
ab € 7,80*
pro Stück
 
 Stück
BALLUFF Optischer Sensor, Einweg-Lichtschranke (Gabel), Messbereich 120 mm, PNP Ausgang (1 Angebot) 
Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Einweg-Lichtschranke (Gabel) Erfassungsbereich = 120 mm Ausgangstyp = PNP Anschluss = 3-poliger M8-Steckverbinder Gleichspannung max. = 30V Lichtquelle = Infrarot...
Balluff
BOWA 1208-PS-C-S49
ab € 575,02*
pro Stück
 
 Stück
Reflexions-Lichtschranke 100mm 4m PNP (12 Angebote) 
Reflexions-Lichtschranke
Omron
E3Z-R86
ab € 56,01*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   381   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lichtschranke
^

Lichtschranken für Industrie, Wirtschaft und Sport


Das Einsatzspektrum von Lichtschranken ist groß. In der Wirtschaft werden mit Hilfe von Lichtschranken zum Beispiel Stückzahlen auf Förderbändern kontrolliert. Im Bereich Saniärtechnik werden mit Lichtschranken wiederum Armaturen automatisiert, um ein Höchstmaß an Komfort zu bieten, und im Bereich Sport werden Lichtschranken zur Messung der Zeit eingesetzt. Lichtschranken oder Lichtvorhänge können aber noch ein weiteres und durchaus wichtiges Einsatzgebiet haben - den Unfallschutz. Und zwar in Form von Lichtvorhängen.

Aufbau und Funktionsweise von Lichtschranken

Eine Lichtschranke ist eine optische oder elektronische Vorrichtung, die aus nur wenigen Bauelementen besteht. Zum Einsatz kommt dabei eine Lichtquelle in Form einer Lampe (Sender) und einer lichtempfindlichen Photozelle (Empfänger). Als Lichtquelle können unter anderem herkömmliche Lampen, LEDs oder aber auch ein Laser dienen, die den Lichtstrahl an den Empfänger leiten. Trifft der Lichtstrahl nun auf die Photozelle, fließt innerhalb dieser ein schwacher Strom. Eine Unterbrechung des Lichtstrahles löst indes einen elektrischen Schaltvorgang aus, der wiederum einen Alarm oder ein Zählmechanismus auslösen kann. Eines der beliebtesten Lichtquellen ist aber nach wie vor Infrarotlicht. Da es für das menschliche Auge nicht sichtbar ist und somit auch nicht als störend empfunden werden kann.

Die zwei wesentlichen Arten von Lichtschranken

Lichtschranken oder gar Lichtschrankensysteme können sehr vielfältig aufgebaut sein. Je nach Einsatzgebiet und natürlich Einsatzzweck entsprechend können Lichtschranken über verschiedene zusätzliche Bauteile wie Reflektoren oder, um die Reichweite der Lichtschranke zu erhöhen, über bündelnden Sammellinsen verfügen. Die eigentliche Funktionsweise bleibt jedoch bei den beiden vorherrschenden Arten von Lichtschranken immer erhalten.

Einweg-Lichtschranke

Bei dieser Art von Lichtschranke sind Sender und Empfänger separat in voneinander getrennten Gehäusen untergebracht. Im Gegensatz zu Reflexions- Lichtschranken wird dabei kein Reflektor verwendet, weshalb bei einer Einweg- Lichtschranke auch größere Distanzen überwunden werden können. Optimal für weit auseinander liegende Strecken eignet sich ein Laser, der die Reichweite nochmals erhöht. Eine weitere Unterart von Einweg-Lichtschranken stellen des Weiteren Gabel- Lichtschranken dar.

Gabel-Lichtschranke 

Diese Art von Lichtschranke ist eine Sonderausführung der Einweg- Lichtschranke und besticht besonders durch eine einfache elektrische Installation. Außerdem entfällt bei dieser Variante die Ausrichtung der optischen Achsen. Sie werden meist eingesetzt, wenn zwischen Sender und Empfänger nur eine geringe räumliche Distanz von wenigen Millimetern oder Zentimetern zu überbrücken ist.

Reflexlichtschranke

Diese Art von Lichtschranke arbeitet, wie der Name schon verdeutlicht, mit Reflektoren, die die Lichtquelle sozusagen umlenken. Dabei sind bei Reflexlichtschranken sowohl die Lichtquelle als auch Photozelle in einem Gehäuse untergebracht.

Sie benötigen mehr, um Ihre Firma oder Betrieb sicherer zu machen ?

Dann sind Sie bei Mercateo genau richtig. Wir bieten Ihnen von der Alarmtechnik über Sicherheitskennzeichnungen jeglicher Art bis hin zum passenden Werkzeug für die Installation alles aus einer Hand.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Lichtschranke, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.