HOMEPILOT 16991001 Lichtschranke HomePilot classic,HomePilot premium smart HOMEPILOT Lichtschranke für Garagentorantrieb Zubehör für den Garagentorantrieb premium smart und Garagentorantrieb classi...
Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Ku...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Ansprechzeit: 30 ms Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work Anschluss: Ru...
Ausgangsschaltung = Open-Collector Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 5 Abmessungen = 11 x 8 x 9.7mm Höhe über Panel = 9.7mm Länge = 11mm Betriebstemperatur max. = +75°C Betr...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Ansprechzeit: 30 ms Art der Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work Anschluss: Ru...